曜日別特売

超硬ロングネックスクエアエンドミル ion Depo Type U 2枚刃

超硬ロングネックスクエアエンドミル ion Depo Type U 2枚刃 - TOWA[切削工具]

イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。
耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。

用途
被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
刃数2表面処理ion Depo Type Uねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005内容量1本
97件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52616578IULS230-0010-0030495-9460500.0840.1
8,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
52616587IULS230-0010-0050495-4798500.0840.1
9,120
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
52616596IULS230-0015-0030495-3147500.1240.15
11,200
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
52616605IULS230-0015-0050495-6342500.1240.15
8,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
52616614IULS230-0020-0050495-7909500.1540.2
10,000
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
52616630IULS230-0020-0100495-3155500.1540.2
5,920
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
52616639IULS230-0030-0100495-4795500.2540.3
8,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52616648IULS230-0120-1600495-950550141.2
4,720
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
52616657IULS230-0400-1000495-478050364
4,176
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
52616666IULS230-0400-1500495-639050364
4,176
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
52616675IULS230-0400-2000495-476750364
4,176
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
52616684IULS230-0500-1500495-9478503.565
5,264
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
52616700IULS230-0500-2000495-7912503.565
5,488
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
52616709IULS230-0600-1500495-945750666
5,264
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
52616718IULS230-0600-2000495-481450666
5,264
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
52616727IULS230-0600-3000495-636460666
5,488
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
52616736IULS230-0140-0600495-4744501.141.4
3,040
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
52616745IULS230-0140-1200495-6336501.141.4
3,040
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
52616754IULS230-0150-1400495-4713501.241.5
3,040
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
52616770IULS230-0150-1600495-6345501.241.5
3,040
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
52616779IULS230-0160-0600495-6344501.341.6
3,040
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
52616788IULS230-0160-0800495-4770501.341.6
3,040
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
52616797IULS230-0180-0600495-4774501.441.8
3,040
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
52616806IULS230-0180-0800495-7876501.441.8
3,040
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
52616815IULS230-0180-1000495-6391501.441.8
3,040
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
52616824IULS230-0180-1200495-7915501.441.8
3,040
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
52616840IULS230-0180-1400495-9522501.441.8
3,040
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
52616849IULS230-0180-1600495-6339501.441.8
3,040
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
52616858IULS230-0050-0100495-4731500.440.5
2,640
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
52616867IULS230-0050-0150495-7974500.440.5
2,640
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
52616876IULS230-0050-0200495-3212500.440.5
2,640
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
52616885IULS230-0050-0250495-7917500.440.5
2,640
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
52616894IULS230-0050-0300495-9494500.440.5
2,640
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
52616910IULS230-0050-0350495-9473500.440.5
2,640
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
52616919IULS230-0050-0400495-3200500.440.5
2,640
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
52616928IULS230-0300-3000495-3164604.543
4,800
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
52616937IULS230-0080-0300495-4804500.6540.8
3,120
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
52616946IULS230-0080-0400495-6321500.6540.8
3,120
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
52616955IULS230-0080-0500495-4796500.6540.8
3,120
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
52616964IULS230-0080-0600495-9480500.6540.8
3,120
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
52616980IULS230-0080-0800495-6387500.6540.8
3,120
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
52616989IULS230-0250-0800495-949050242.5
3,120
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
52616998IULS230-0250-1200495-632950242.5
3,120
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
52617007IULS230-0250-1600495-790150242.5
3,120
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
52617016IULS230-0250-2000495-631450242.5
3,120
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
52617025IULS230-0300-0800495-9520504.543
4,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
52617034IULS230-0300-1200495-9513504.543
4,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
52617050IULS230-0300-1600495-4765504.543
4,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
52617059IULS230-0300-2000495-9521504.543
4,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
52617068IULS230-0300-2500495-4764604.543
4,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする