TOWA[切削工具]
超硬スクエアエンドミル ion Depo Type U 2枚刃
イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。
耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。
用途
被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
刃数
2
全長(mm)
50
表面処理
ion Depo Type U
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
0~-0.005
素材
極超微粒子超硬合金
内容量
1本
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52606184
IUS230-0030-00060
495-6337
0.6
4
0.3
¥
2,880
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52606200
IUS230-0040-00080
495-6296
0.8
4
0.4
¥
3,360
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52606209
IUS230-0050-00100
495-3183
1
4
0.5
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52606218
IUS230-0080-00160
495-6335
1.6
4
0.8
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52606227
IUS230-0100-00200
495-4715
2
4
1
¥
1,760
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52606236
IUS230-0120-00240
495-6343
2.4
4
1.2
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52606245
IUS230-0150-00300
495-7897
3
4
1.5
¥
1,840
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52606254
IUS230-0180-00360
495-7922
3.6
4
1.8
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52606270
IUS230-0200-00400
495-4749
4
4
2
¥
1,840
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52606279
IUS230-0250-00500
495-6363
5
4
2.5
¥
1,840
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52606288
IUS230-0300-00600
495-4821
6
4
3
¥
2,320
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52606297
IUS230-0350-00700
495-7930
7
6
3.5
¥
3,520
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52606306
IUS230-0500-01000
495-4758
10
6
5
¥
2,720
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52606315
IUS230-0600-01200
495-3206
12
6
6
¥
2,960
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52606324
IUS230-0070-00140
495-7941
1.4
4
0.7
¥
3,040
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52606340
IUS230-0090-00180
495-6395
1.8
4
0.9
¥
3,040
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52606349
IUS230-0110-00220
495-3180
2.2
4
1.1
¥
3,120
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52606358
IUS230-0130-00260
495-6313
2.6
4
1.3
¥
3,120
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52606367
IUS230-0140-00280
495-6350
2.8
4
1.4
¥
3,120
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52606376
IUS230-0160-00320
495-4813
3.2
4
1.6
¥
3,120
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52606385
IUS230-0170-00340
495-7884
3.4
4
1.7
¥
3,120
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52606394
IUS230-0190-00380
495-6361
3.8
4
1.9
¥
3,120
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52606410
IUS230-0210-00420
495-6388
4.2
4
2.1
¥
3,120
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52606419
IUS230-0220-00440
495-7919
4.4
4
2.2
¥
3,120
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52606428
IUS230-0230-00460
495-7895
4.6
4
2.3
¥
3,120
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52606437
IUS230-0240-00480
495-6372
4.8
4
2.4
¥
3,120
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52606446
IUS230-0260-00520
495-3198
5.2
4
2.6
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52606455
IUS230-0270-00540
495-7932
5.4
4
2.7
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52606464
IUS230-0280-00560
495-4743
5.6
4
2.8
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52606480
IUS230-0290-00580
495-6399
5.8
4
2.9
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52606489
IUS230-0450-00900
495-9471
9
6
4.5
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52606498
IUS230-0550-01100
495-6373
11
6
5.5
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52606507
IUS230-0010-00020
495-7963
0.2
4
0.1
¥
5,760
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52606516
IUS230-0020-00040
495-9497
0.4
4
0.2
¥
3,680
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52606525
IUS230-0060-00120
495-6331
1.2
4
0.6
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください