TOWA[切削工具]
超硬ロングネックラジアスエンドミル ion Depo Type U 3枚刃
イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。
耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。
用途
被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
仕様
首角(°):15
刃数
3
全長(mm)
50
表面処理
ion Depo Type U
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
0~-0.005
素材
極超微粒子超硬合金
シャンク径(mm)
4
内容量
1本
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
有効長(mm)
コーナー半径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52624156
IULR330-0080-0020-0800
494-9996
0.65
8
0.02
0.8
¥
6,720
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624165
IULR330-0080-0050-0800
496-2617
0.65
8
0.05
0.8
¥
6,720
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624174
IULR330-0080-0100-0800
496-4164
0.65
8
0.1
0.8
¥
6,720
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624190
IULR330-0080-0200-0800
496-5725
0.65
8
0.2
0.8
¥
6,720
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624199
IULR330-0060-0020-0200
496-7342
0.5
2
0.02
0.6
¥
6,160
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624208
IULR330-0060-0020-0400
495-1561
0.5
4
0.02
0.6
¥
6,160
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624217
IULR330-0060-0020-0600
495-1607
0.5
6
0.02
0.6
¥
6,160
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624226
IULR330-0060-0050-0200
496-4111
0.5
2
0.05
0.6
¥
6,160
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624235
IULR330-0060-0050-0400
496-7338
0.5
4
0.05
0.6
¥
6,160
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624244
IULR330-0060-0050-0600
496-8931
0.5
6
0.05
0.6
¥
6,160
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624260
IULR330-0060-0100-0200
496-8884
0.5
2
0.1
0.6
¥
5,760
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624269
IULR330-0060-0100-0400
496-7304
0.5
4
0.1
0.6
¥
5,760
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624278
IULR330-0060-0100-0600
496-2585
0.5
6
0.1
0.6
¥
5,760
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624287
IULR330-0070-0020-0200
494-8489
0.55
2
0.02
0.7
¥
6,480
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624296
IULR330-0070-0020-0400
496-4109
0.55
4
0.02
0.7
¥
6,480
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624305
IULR330-0070-0020-0600
494-6817
0.55
6
0.02
0.7
¥
6,480
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624314
IULR330-0070-0050-0200
496-4115
0.55
2
0.05
0.7
¥
6,480
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624330
IULR330-0070-0050-0400
496-8845
0.55
4
0.05
0.7
¥
6,480
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624339
IULR330-0070-0050-0600
496-8854
0.55
6
0.05
0.7
¥
6,480
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624348
IULR330-0070-0100-0200
494-6801
0.55
2
0.1
0.7
¥
6,480
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624357
IULR330-0070-0100-0400
495-0022
0.55
4
0.1
0.7
¥
6,480
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624366
IULR330-0070-0100-0600
494-5213
0.55
6
0.1
0.7
¥
6,480
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624375
IULR330-0080-0020-0200
496-7340
0.65
2
0.02
0.8
¥
6,480
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624384
IULR330-0080-0020-0400
494-6883
0.65
4
0.02
0.8
¥
6,480
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624400
IULR330-0080-0020-0600
494-8453
0.65
6
0.02
0.8
¥
6,480
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624409
IULR330-0080-0050-0200
494-8427
0.65
2
0.05
0.8
¥
6,480
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624418
IULR330-0080-0050-0400
495-1564
0.65
4
0.05
0.8
¥
6,480
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624427
IULR330-0080-0050-0600
494-5160
0.65
6
0.05
0.8
¥
6,480
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624436
IULR330-0080-0100-0200
496-8938
0.65
2
0.1
0.8
¥
6,480
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624445
IULR330-0080-0100-0400
495-1571
0.65
4
0.1
0.8
¥
6,480
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624454
IULR330-0080-0100-0600
494-8495
0.65
6
0.1
0.8
¥
6,480
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624470
IULR330-0080-0200-0200
494-5202
0.65
2
0.2
0.8
¥
6,480
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624479
IULR330-0080-0200-0400
494-8470
0.65
4
0.2
0.8
¥
6,480
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624488
IULR330-0080-0200-0600
495-0030
0.65
6
0.2
0.8
¥
6,480
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください