曜日別特売

超硬ロングネックラジアスエンドミル ion Depo Type U ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃

超硬ロングネックラジアスエンドミル ion Depo Type U ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 - TOWA[切削工具]

イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。
耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。

用途
被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
仕様首角(°):15刃数4表面処理ion Depo Type Uねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005内容量1本
全227種類を絞り込む
刃長(mm)
シャンク径(mm)
227種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
コーナー半径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52629930IULR430-0090-0100-0400495-0025500.70.14
7,360
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
52629939IULR430-0090-0100-0800494-6892500.70.14
7,360
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
52629948IULR430-0500-0100-4000495-63277040.16
12,800
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
52629957IULR430-0500-0200-4000495-79337040.26
12,800
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
52629966IULR430-0500-0300-4000495-95187040.36
12,800
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
52629975IULR430-0500-0500-4000495-47727040.56
12,800
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
52629984IULR430-0500-1000-4000495-632670416
12,800
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
52630000IULR430-0600-0100-1200495-31675050.16
10,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
52630009IULR430-0600-0100-4800495-63058050.16
16,080
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
52630018IULR430-0600-0200-1200495-63195050.26
10,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
52630027IULR430-0600-0200-4800495-63238050.26
16,080
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
52630036IULR430-0600-0300-1200495-63245050.36
10,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
52630045IULR430-0600-0300-4800495-31958050.36
16,080
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
52630054IULR430-0600-0500-1200495-32195050.56
10,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
52630070IULR430-0600-0500-4800495-31728050.56
16,080
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
52630079IULR430-0600-1000-1200495-472150516
10,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
52630088IULR430-0600-1000-4800495-323880516
16,080
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
52630097IULR430-0250-0100-2000495-63675020.14
6,000
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
52630106IULR430-0250-0200-2000495-79455020.24
6,000
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
52630115IULR430-0250-0300-2000495-32295020.34
6,000
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
52630124IULR430-0250-0500-2000495-79725020.54
6,000
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
52630140IULR430-0120-0100-0500495-47285010.14
5,600
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
52630149IULR430-0120-0100-1000495-63585010.14
5,600
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
52630158IULR430-0120-0200-0500495-79085010.24
5,600
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
52630167IULR430-0120-0200-1000495-79105010.24
5,600
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
52630176IULR430-0120-0300-0500495-62985010.34
5,600
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
52630185IULR430-0120-0300-1000495-47355010.34
5,600
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
52630194IULR430-0150-0020-0800495-3189501.20.024
5,600
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
52630210IULR430-0150-0020-1200495-6351501.20.024
5,600
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
52630219IULR430-0150-0020-1500495-7880501.20.024
5,600
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
52630228IULR430-0150-0050-0800495-4723501.20.054
5,600
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
52630237IULR430-0150-0050-1200495-6333501.20.054
5,600
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
52630246IULR430-0150-0050-1500495-3154501.20.054
5,600
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
52630255IULR430-0150-0100-0800495-4812501.20.14
5,600
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
52630264IULR430-0150-0100-1200495-7984501.20.14
5,600
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
52630280IULR430-0150-0100-1500495-4717501.20.14
5,600
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
52630289IULR430-0150-0200-0800495-3182501.20.24
5,600
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
52630298IULR430-0150-0200-1200495-6315501.20.24
5,600
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
52630307IULR430-0150-0200-1500495-4725501.20.24
5,600
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
52630316IULR430-0150-0300-0800495-3208501.20.34
5,600
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
52630325IULR430-0150-0300-1200495-7926501.20.34
5,600
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
52630334IULR430-0150-0300-1500495-3179501.20.34
5,600
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
52630350IULR430-0150-0500-0800495-3230501.20.54
5,600
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
52630359IULR430-0150-0500-1200495-3148501.20.54
5,600
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
52630368IULR430-0150-0500-1500495-3227501.20.54
5,600
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
52630377IULR430-0200-0020-0800495-4752501.60.024
5,600
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
52630386IULR430-0200-0020-1200495-6340501.60.024
5,600
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
52630395IULR430-0200-0020-1600495-4768501.60.024
5,600
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
52630404IULR430-0200-0020-2000495-4754501.60.024
5,600
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
52630420IULR430-0200-0050-0800495-6355501.60.054
5,600
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする