曜日別特売

超硬ラジアスエンドミル ion Depo Type U 4枚刃

超硬ラジアスエンドミル ion Depo Type U 4枚刃 - TOWA[切削工具]

イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。
耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。

用途
被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
刃数4表面処理ion Depo Type Uねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005素材極超微粒子超硬合金内容量1本
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
コーナー半径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52608090IUR430-0300-0200-00600495-47335060.24
10,000
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
52608099IUR430-0300-0300-00600495-94675060.34
10,000
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
52608108IUR430-0300-0500-00600495-79165060.54
10,000
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
52608117IUR430-0400-0200-00800495-47195080.26
10,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
52608126IUR430-0400-0300-00800495-79695080.36
10,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
52608135IUR430-0400-0500-00800495-63075080.56
10,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
52608144IUR430-0800-0300-01600495-638370160.38
17,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608160IUR430-0800-0500-01600495-947270160.58
17,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608169IUR430-0800-1000-01600495-9501701618
17,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608178IUR430-1000-0300-02000495-318680200.310
17,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608187IUR430-1000-0500-02000501-901180200.510
23,360
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608196IUR430-1000-1000-02000501-75378020110
23,360
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608205IUR430-1200-0500-02400501-9009110240.512
28,160
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608214IUR430-1200-1000-02400501-901311024112
28,160
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608230IUR430-1200-2000-02400501-753111024212
28,160
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608239IUR430-0600-0200-01200495-474760120.26
12,400
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
52608248IUR430-0600-0300-01200495-321860120.36
12,400
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
52608257IUR430-0600-0500-01200495-321760120.56
12,400
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
52608266IUR430-0600-1000-01200495-4820601216
12,400
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする