曜日別特売

超硬ロングネックラジアスエンドミル ion Depo Type U 2枚刃

超硬ロングネックラジアスエンドミル ion Depo Type U 2枚刃 - TOWA[切削工具]

イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。
耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。

用途
被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
仕様首角(°):15刃数2全長(mm)50表面処理ion Depo Type Uねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005素材極超微粒子超硬合金シャンク径(mm)4内容量1本
全75種類を絞り込む
刃長(mm)
有効長(mm)
コーナー半径(mm)
刃径(mm)
75種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
有効長(mm)
コーナー半径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52623404IULR230-0030-0020-0100496-72650.2510.020.3
7,840
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
52623420IULR230-0030-0020-0150494-84060.251.50.020.3
7,840
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
52623429IULR230-0030-0020-0200496-73110.2520.020.3
7,840
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
52623438IULR230-0030-0020-0250496-57140.252.50.020.3
9,840
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
52623447IULR230-0030-0020-0300496-41320.2530.020.3
9,840
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
52623456IULR230-0030-0050-0100496-41160.2510.050.3
7,840
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
52623465IULR230-0030-0050-0150494-68380.251.50.050.3
7,840
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
52623474IULR230-0030-0050-0200496-41620.2520.050.3
7,840
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
52623490IULR230-0030-0050-0250496-57160.252.50.050.3
9,840
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
52623499IULR230-0030-0050-0300496-89250.2530.050.3
9,840
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
52623508IULR230-0060-0020-0200495-00650.520.020.6
4,560
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
52623517IULR230-0060-0020-0400496-88700.540.020.6
4,560
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
52623526IULR230-0060-0020-0600496-88550.560.020.6
4,560
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
52623535IULR230-0060-0050-0200496-25460.520.050.6
4,560
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
52623544IULR230-0060-0050-0400494-84350.540.050.6
4,560
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
52623560IULR230-0060-0050-0600496-57170.560.050.6
4,560
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
52623569IULR230-0070-0020-0200494-51080.5520.020.7
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
52623578IULR230-0070-0020-0400496-73440.5540.020.7
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
52623587IULR230-0070-0020-0600496-41780.5560.020.7
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
52623596IULR230-0070-0050-0200496-25660.5520.050.7
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
52623605IULR230-0070-0050-0400496-41720.5540.050.7
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
52623614IULR230-0070-0050-0600495-00430.5560.050.7
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
52623630IULR230-0070-0100-0200494-69070.5520.10.7
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
52623639IULR230-0070-0100-0400496-73000.5540.10.7
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
52623648IULR230-0070-0100-0600496-41920.5560.10.7
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
52623657IULR230-0080-0020-0200494-52030.6520.020.8
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
52623666IULR230-0080-0020-0400496-73450.6540.020.8
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
52623675IULR230-0080-0020-0600494-51880.6560.020.8
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
52623684IULR230-0080-0050-0200496-57460.6520.050.8
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
52623700IULR230-0080-0050-0400494-51240.6540.050.8
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
52623709IULR230-0080-0050-0600496-25610.6560.050.8
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
52623718IULR230-0080-0100-0200495-00530.6520.10.8
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
52623727IULR230-0080-0100-0400495-16300.6540.10.8
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
52623736IULR230-0080-0100-0600496-88500.6560.10.8
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
52623745IULR230-0080-0200-0200496-89220.6520.20.8
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
52623754IULR230-0080-0200-0400495-15970.6540.20.8
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
52623770IULR230-0080-0200-0600496-89290.6560.20.8
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
52623779IULR230-0080-0020-0800496-73610.6580.020.8
4,960
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52623788IULR230-0080-0050-0800496-73550.6580.050.8
4,960
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52623797IULR230-0080-0100-0800494-52160.6580.10.8
4,960
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52623806IULR230-0080-0200-0800494-84200.6580.20.8
4,960
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52623815IULR230-0090-0100-0400495-15960.740.10.9
5,440
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
52623824IULR230-0090-0100-0800496-57240.780.10.9
5,440
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
52623840IULR230-0020-0020-0050496-88800.150.50.020.2
8,080
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
52623849IULR230-0020-0020-0100494-51800.1510.020.2
8,080
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
52623858IULR230-0020-0050-0050494-84900.150.50.050.2
8,080
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
52623867IULR230-0020-0050-0100496-88620.1510.050.2
8,080
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
52623876IULR230-0050-0020-0100496-40960.410.020.5
4,240
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
52623885IULR230-0050-0020-0200494-52110.420.020.5
4,240
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
52623894IULR230-0050-0020-0300494-52140.430.020.5
4,240
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする