曜日別特売

片バタワゴン

片バタワゴン - フクダクラフト片バタワゴン - フクダクラフト片バタワゴン - フクダクラフト片バタワゴン - フクダクラフト片バタワゴン - フクダクラフト片バタワゴン - フクダクラフト片バタワゴン - フクダクラフト片バタワゴン - フクダクラフト

天板を折りたたんで、本体をコンパクトに収納できます。
天板を折りたんだ時のサイズ(約):幅32×奥行45です。
棚板を収納物に合わせて3段階で高さ調節ができる自由度の高い設計になっています。
必要な時だけ天板をさっと広げて、広々作業スペースを確保できるので便利です。
キッチン・ランドリー・書斎など、様々なシーンで活用できます。
キャスター付きでらくらく移動。
耐荷重:天板5kg,底板5kg,棚板1枚3.5kg

用途
サイズ(約)
幅65×奥行45×高さ85cm
重量(約)
10.5kg
材質
(本体)天然木(ラバーウッド)・ラッカー塗装
高さ(cm)85内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52633624KW-6585 BRブラウン
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
52633640KW-6585 WHホワイト
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする