曜日別特売

コンベクシヨンオーブン Grill Partner

コンベクシヨンオーブン Grill Partner - YAMAZEN(山善)

キャセロール鍋、丸鶏が入る大容量13L庫内のコンベクションオーブン
ヒーターだけでなく、ファンで熱風も利用し全体を素早く加熱して、ムラなく食材を焼き上げます
30℃の低温から240℃の高温調理まで幅広く温度設定が可能
低温調理:冷凍食品の解凍、ドライフルーツ、サラダチキン、ビーフジャーキー
高温調理:肉じゃが、スポンジケーキ、ハンバーグ、トースト
幅・奥行・高さに余裕があるので、丸鶏のローストや、鍋を丸ごとオーブンに入れる本格的な煮込み料理にも挑戦できます

用途オーブントースターとして。スチーム/コンベクション/エアフライヤー/低温調理/発酵/ドライフード/解凍/高温調理/遠赤外線/炙る/揚げる/煮込む/焼く/ロングタイマー/おしゃれ/シンプル/簡単/新生活付属品強化ワイヤーラック、細目ワイヤーラック、ワイヤーバスケット、角皿、パンくずトレイ、スチーム小皿質量(kg)7.4消費電力(W)1300電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1ヒーター(上部)カーボンヒーター×2、シーズヒーター×2、(下部)シーズヒーター×2温度調節範囲(℃)(10度きざみ)低温設定時:30~100、高温設定時:100~240保証期間1年タイマー設定(低温調理時)5分間~1時間(5分きざみ)/1時間~12時間(30分きざみ)、(高温調理時)30秒間~1時間(30秒きざみ)モードダイヤル(調理):電源OFF、スチームトースト/予熱、コンベクション、エアフライヤー、低温調理/発酵、ドライフード/解凍寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)38×35×36、(庫内有効)28.9×26×17内容量1台
取扱説明書:(4.99MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52634279YCV-MC130(B)
オープン
46,980
51,678(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

コンベクションオーブン -Grill Partner- YCV-MC130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする