曜日別特売

もちつき機 もちつき

もちつき機 もちつき - エムケー精工

おもちつき、自家製みそ作りに大活躍。つき・ねり専用の強力タイプ。
むしあがったもち米をねり容器に入れ、スイッチONで10~12分でつき上がります。
みそ豆ねりも簡単。付属のみそ羽根をセットして煮えた大豆をねり容器に入れて、フタをしてスイッチON。5分でねり上がります。

用途餅つき機として。もちつき/餅つき/モチツキ/もち/餅/モチ/味噌/みそ豆/手作り/自家製/お正月/正月/新年仕様【つき時間】10~12分付属品もち用羽根、みそ羽根、取扱説明書(保証書一体)材質天板:ABS、胴:板金(紛体塗装)、ふた:ポリカーボネート、ねり容器:アルミ(フッ素樹脂コーティング)電源AC100V (50Hz/60Hz)安全装置モーター保護装置電源コード(m)約1.4定格時間15分内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
能力
消費電力(W)(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52634315RM-901SZ5升タイプもち米:3.0~5.0升、みそ:1.3~2.1kgつく:420/53041.5×42.5×40
オープン
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
52634306RM-721SZ4升タイプもち米:2.0~4.0升、みそ:1.3~1.9kgつく:310/35041.5×42.5×35.5
オープン
46,980
51,678(税込)
取扱停止中
返品不可
52634297RM-541SZ3升タイプもち米:1.5升~3.0升、みそ:1.3~1.7kgつく:305/33041.5×42.5×34
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする