エムケー精工
電気せいろ蒸し器
ほったらかしで本格蒸し料理ができる電気せいろ
せいろ2段と延長輪1つがセットになっています
オリジナルレシピブック付き
せいろは器としても大活躍。湯気とほんのり漂う木の香で豊かな空間を演出します
用途
せいろ、蒸し器、スチームクッカーとして。蒸し料理/スチーマー/ヘルシー料理/2段/せいろ/電気せいろ/蒸篭/蒸籠/セイロ/お手軽/焼売/しゅうまい/茶碗蒸し/蒸し野菜/蒸しパン/小龍包/缶詰/冷凍食品/温め/あたため/時短料理
付属品
せいろセット(せいろ2個、延長輪1個、ふた1個)、レシピブック 、取扱説明書
質量(kg)
1.5
消費電力(W)
480
安全装置
温度ヒューズ、サーモスタット
電源コード(m)
約1.3
保証期間
1年
タイマー時間
最大60分
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
22.1×24×29.8
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72776630
EM-185W
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52634358
EM-185K
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください