HARIO
コーヒーサイフォン テクニカ
業務用のガスバーナーもアルコールランプも使用できるスタンドデザイン。
材質
ガラスボール/耐熱ガラス「HARIO Glass」、フタ/ポリプロピレン、フィルター一式/ステンレス、ふうぼう/アルミニウム、アルコールランプホルダー:ポリプロピレン、スタンド/鉄・亜鉛合金・メラミン、スタンドネジ/真鍮
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52634017
TCAR-2
2杯用/実用容量:240、満水容量:330
1200
160×95×320
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52634026
TCAR-3
3杯用/実用容量:360、満水容量:440
1250
160×95×350
¥
11,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52634035
TCAR-5
5杯用/実用容量:600、満水容量:670
1350
160×110×390
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください