ガス警報器メーカーがお届けする頼れる新アイテム。日本製センサー使用。「一酸化炭素を検知しました。危険です。危険です。」と音声にてお知らせします。
防塵・防滴構造(IP54相当)。一酸化炭素濃度0-999ppmを表示。
静音モード搭載:アラーム時にスイッチを押すと2分間音量を下げることが出来ます
バックライト機能搭載:スイッチを押すと5秒間バックライトが点灯
PEAK機能搭載:一酸化炭素検知した場合にスイッチを押すと5秒間一酸化炭素濃度の最大値を表示
故障お知らせ:本体が故障した場合に「Err」と表示します。さらに音声でもお知らせします
電池残量お知らせ機能搭載:電池残量が少なくなった場合に、LCD表示と音声やブザーでお知らせします