曜日別特売

薄型バーベキューコンロ

薄型バーベキューコンロ - グリーンライフ薄型バーベキューコンロ - グリーンライフ薄型バーベキューコンロ - グリーンライフ薄型バーベキューコンロ - グリーンライフ

二段階に調節できる網受け金具がついておりますのでお好きな高さに設定でき、温度調節もできます。本体についている脚は、回転して取っ手代わりになりますので持ち運びに便利です。収納時には脚を折りたたみ、金具を取外すことでコンパクトになります。

用途バーベキュー付属品アミ用フックハンドル、網受け金具、網材質本体:スチール(焼付塗装)、アミ:クロムメッキ質量(kg)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×25.4×24.5折りたたみ寸法(cm)W43×D25.4×H6.5内容量1個
取扱説明書:(0.48MB)
注意
※火おこしの際、ガソリン・灯油等は使用しないでください。火災や火傷の原因になります。
※室内での使用は絶対にしないでください。一酸化炭素中毒や火災の原因になります。
※網用ハンドルは網を動かす時のみ取り付けてご使用ください。網用ハンドルを取り付けたままご使用されますと、網用ハンドルが熱くなり火傷のおそれがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52633457SB-430G
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする