曜日別特売

ぽかぽか家族 貼るレギュラー(透明袋)

ぽかぽか家族 貼るレギュラー(透明袋) - アイリスオーヤマ

足腰の冷え、通勤通学、屋外作業、レジャー・スポーツ観戦にお勧めです。
レギュラーサイズの衣類に貼るタイプの使い捨てカイロです。
約12時間あたたかさが持続します。

質量(g)2790タイプ貼るタイプ温度(℃)(平均)53、(最高)63寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)239×168×157連続使用時間(時間)12主成分鉄粉、水、活性炭、バーミキュライト、塩類、高吸水性樹脂内容量1箱(60個×4箱)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52634480PKN-60HR
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする