ブロードウォッチ
<屋内用>人感検知音声ガイド
人感センサーで人を検知して警告や注意情報を音声でガイド
標準音声メッセージ10音声を内蔵
独自の音声や無料のオプション音声を簡単に設定可能
付属スタンドで向きや角度の調節が可能
音量は2段階調整可能
用途
工事・作業の案内
注意喚起
店舗の販促
子育て・介護
付属品
本体、スタンド、設置用ビス、microSDカード(4MB)、USBケーブル
寸法(mm)
約60×25×95
質量(g)
約70
電源
単4乾電池3本(最大3年待機可能)、micro USB Type-B ※アダプター別売
音量
最大約90dB
色(本体)
白色
音声
WAV、MP3(標準音声内臓)
容量(MB)
microSDカード:最大4
内容量
1個
取扱説明書:
(0.39MB)
注意
※<出荷時の音声メッセージ 10種>
※1
※作業中です。しばらくお待ちください。
※2
※足元にご注意ください。
※3
※頭上にご注意ください。
※4
※立ち止まらずにお進みください。
※5
※録音機器等による撮影・録音・録画は禁止です。
※6
※いらっしゃいませ。
※7
※ありがとうございました。
※8
※係りの者が参ります。しばらくお待ちください。
※9
※手指の消毒にご協力お願いします。
※10
※清掃中です。ご協力お願いいたします。
※
オプション音声無料
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52634489
TALK-NAVI-IN
¥
12,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください