窓ピタッアラーム 衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 防犯 アラーム ホワイト

窓ピタッアラーム 衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 防犯 アラーム ホワイト - ELPA窓ピタッアラーム 衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 防犯 アラーム ホワイト - ELPA窓ピタッアラーム 衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 防犯 アラーム ホワイト - ELPA窓ピタッアラーム 衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 防犯 アラーム ホワイト - ELPA窓ピタッアラーム 衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 防犯 アラーム ホワイト - ELPA窓ピタッアラーム 衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 防犯 アラーム ホワイト - ELPA窓ピタッアラーム 衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 防犯 アラーム ホワイト - ELPA窓ピタッアラーム 衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 防犯 アラーム ホワイト - ELPA
(4件のレビュー)

ガラスの破壊・衝撃を検知した場合と窓の開いた場合にアラームが鳴るダブル検知タイプです。
衝撃検知はガラスの破壊・衝撃のみを検知しますので、雨や風、大型車両の通行等による振動で誤作動する心配がございません。
ガラスの破壊・衝撃か窓の開放を検知すると大音量のアラーム(約90dB/50cm)が約25秒間鳴り続けます。
本体の厚さがわずか8mmですので、ほとんどの窓で開閉に支障がありません。
警戒中/解除が一目でわかる、大きく操作しやすいスライドスイッチ。
付属の両面テープで貼るだけの簡単設置。
型板ガラス(表面の凹凸のあるガラス)にも取り付けできます。

付属品両面テープ(防犯警報ステッカー)ホワイト質量(g)約26(電池除く、マグネット含む)使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売)電池寿命約1年(1日1回、約3秒間のテスト鳴動をした場合)※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります検知方式衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ)使用場所屋内専用音量(dB)約90/50cm寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約93×33×8、マグネット:11×32×8
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52634744ASA-W13-N2P(W)1個2P
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
52634769ASA-W13-N4P(W)1セット(4個)4P
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-24
用途: 防犯カメラと併用
電気・ガス・熱供給・水道業

治安は悪くない地域ですが防犯カメラと併用し死角になりそうな窓に装着
樹脂サッシのため結露の心配は少なさそうですが…
本品が全く無いよりは防犯効果は期待できそうですね

対象商品 : 52634769
2025-05-26
用途: 家の防犯
自動車・二輪車・自転車関連業

品薄で高値でしか買えなかったけど、定価で買えたので助かりました

2024-11-09
用途: 自宅の掃き出し窓用の防犯グッズとして使用

最近、ガラス窓を破って侵入する犯罪が増えているので、高齢の父の家の掃き出し窓に取り付けました。少しは安心できます。

2024-10-22
用途: 防犯
ビット電気・ガス・熱供給・水道業

もう少し感度を高くしてほしい、、、、、、、、、、、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする