曜日別特売

LEDロープライト 白 5m(電源付き)

LEDロープライト 白 5m(電源付き) - 富士倉LEDロープライト 白 5m(電源付き) - 富士倉
(1件のレビュー)

広範囲を均一に明るく照らします。低消費電力・低価格で設置が可能です。屋外・屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。

用途夜間の安全対策・防犯対策に。周波数(Hz)50/60消費電力(W)35電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05光源2835LEDチップ(144個/m)色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)明るさ(Lm)1000定格入力AC100V寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)13×7×5000連結最大40m内容量1巻
注意
※必ずリールから引き出し、伸ばした状態で使用して下さい。重なったり束ねた状態で使用すると高温になり大変危険です。仮設照明用ですので常設や常時点灯で使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52636108FRL-W5M
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52636108
2026-03-17
用途: ガレージでのバイク整備

ガレージの照明が暗いので、補助照明として購入しました。
とても明るいのと、好きな場所に設置できるので使い勝手のいい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする