曜日別特売

電動昇降 ゲーミングデスク

電動昇降 ゲーミングデスク - FlexiSpot電動昇降 ゲーミングデスク - FlexiSpot電動昇降 ゲーミングデスク - FlexiSpot電動昇降 ゲーミングデスク - FlexiSpot電動昇降 ゲーミングデスク - FlexiSpot電動昇降 ゲーミングデスク - FlexiSpot電動昇降 ゲーミングデスク - FlexiSpot電動昇降 ゲーミングデスク - FlexiSpot
耐荷重(kg)50モータータイプシングルモーター駆動色(脚部)ブラック昇降速度25mm/s内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52636248GT2DJA120029.21250600【〇】昇降メモリー【〇】障害物検知
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
52636257GT1LJA140634.812301063【×】昇降メモリー【×】障害物検知
オープン
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
52636266GT2JA1300301210600【〇】昇降メモリー【〇】障害物検知
オープン
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

【FlexiSpot】新商品発売!電動昇降式ゲーミングデスクGT2新品登場!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする