業務用インバーター縦型冷凍庫

業務用インバーター縦型冷凍庫 - フクシマガリレイ
電源(単相/V)100質量(kg)70外形寸法(mm)1200×600×800内容積(L)冷蔵239消費電力(W)(50/60Hz)冷却時:155/155、霜取り時:248/248冷媒R-134a冷媒封入量(g)220年間消費電力量(kWh/年)860省エネ基準達成率(%)156内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容積(L)
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52636354LRC-122FM冷蔵2391200×600×800
943,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする