フクシマガリレイ
キュウブアイス製氷機
形状
キューブアイス
寸法(mm)
氷:約28×28×32
質量(kg)
37
外形寸法(mm)
1200×600×800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
398×450×800
電源(単相/V)
100
消費電力(W)(50/60Hz)
155/175
貯氷量(kg)
通常=約13.5、自然落下時=約8.5
製氷能力
室温20℃・水温15℃の場合=27/30kg/日、室温30℃・水温25℃の場合=23/26kg/日
消費水量(m
3
/日)
室温20℃水温15℃=0.06/0.07
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52636370
FIC-A25KT2
¥
412,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください