27インチのWQHD(2560x1440)解像度のVAパネルを搭載、165Hzのリフレッシュレート、AMD FreeSyncに対応した高解像度ゲーミングモニターです。MPRTを搭載、1msの高速応答速度を実現しゲームプレイに最適です。WQHD(2560x1440)の高解像度に対応しながら最大165Hzの高リフレッシュレートに対応(DP接続時)高精細で滑らかな表現を可能にし、より快適なゲームプレイを実現します。
高画質VAパネルを採用、4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。
300cd/m2 の高輝度液晶はHDRに対応し、HDR対応コンテンツをより鮮やかな色彩で表現します。sRGB 96%の広色域に対応、写真編集などにも最適です。
映像入力端子はDisplayPort1.2 x1(165Hz対応)、HDMI2.0 x2(144Hz対応) を搭載しPCやコンソールゲーム機など様々な機器と接続が可能です。
PS5とのWQHD(2560x1440) 120Hz接続に対応。コンソールゲームでもより高精細に、かつ滑らかなゲーム表示を可能にしました。
高さ調整が可能な昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。
同梱のVESA用スペーサーを使用することで75mm x 75mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2W x2のスピーカーを内蔵します。