COMPACT用バスケット

COMPACT用バスケット Mt.SUMI(マウントスミ)

用途
薪ストーブをBBQグリルに
薪ストーブCOZY/COMPACT設置して炭を入れ、BBQグリルとしてご使用いただけます。
チャコールバスケットと専用アミをセットでお届けします。
セット内容チャコールバスケット本体、アミ 材質【本体】鉄【アミ】ステンレス 質量(kg)1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.5×21.5×8.5 内容量1個
注意
※・薪ストーブCOZY / COMPACT専用の商品です。他のストーブではご利用いただけません。
※・当商品は火を扱う商品の為ご使用の際は適切にご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52636939 OG2011C112-CB
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする