ファイヤーライターズ スリーブ ケース

ファイヤーライターズ スリーブ ケース - Mt.SUMI(マウントスミ)ファイヤーライターズ スリーブ ケース - Mt.SUMI(マウントスミ)ファイヤーライターズ スリーブ ケース - Mt.SUMI(マウントスミ)ファイヤーライターズ スリーブ ケース - Mt.SUMI(マウントスミ)ファイヤーライターズ スリーブ ケース - Mt.SUMI(マウントスミ)ファイヤーライターズ スリーブ ケース - Mt.SUMI(マウントスミ)ファイヤーライターズ スリーブ ケース - Mt.SUMI(マウントスミ)ファイヤーライターズ スリーブ ケース - Mt.SUMI(マウントスミ)

お客様の声から誕生したスリーブケース
FIRELIGHTERS SLEEVE CASEはFIRELIGHTERSを
ご使用いただいた方々の貴重な声から誕生した製品です。
アウトドアシーンでのパッケージ潰れを防ぎ、FIRELIGHTERSを
簡単にカットできる機構をプラスしました。
ライターメーカーならではの金属表面加工方法で見た目もこだわった製品です。
FIRELIGHTERSのカット方法
1. FIRELIGHTERSを取り出す
2. FIRELIGHTERSの箱をケースから少し引き出す
3. スティックにある切れ込み溝をケースに差し込んで折る
4. FIRELIGHTERS箱の側面で擦り着火

セット内容FIRELIGHTERS×1箱、FIRELIGHTERS SLEEVE CASE×1個材質ステンレス質量(g)166寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×3.3×7内容量1個
注意
※・子供に触れさせないでください。
※・火のそばに置かないでください。
※・本来の目的以外に使用しないでください。
※・FIRELIGHTERS専用ケースです。FIRELIGHTERSを入れてご使用ください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52637264-
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
52637280-
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
52637289-
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
52637298-
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする