秘密のグリルちゃん

秘密のグリルちゃん - DOD(ディーオーディー)

ポケットサイズに小さく収納できるコンパクトで最軽量級のバーベキューグリル。バッグや手荷物に忍ばせておけば、いつでもどこでもBBQが始められます。さらに焼網を取り外せば大きめのソロ用焚火台としても使うことができる2way仕様。BBQの後は焚き火をしてゆらめく火を眺めながらコーヒーを飲んでしみじみするのもいいかもしれません。バイクツーリングやソロキャンプ、登山などに活躍する持ち運びに便利なバーベキューグリルです。

付属品キャリーバッグ材質ステンレスシルバー質量(g)(総質量)約610寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×34.5×19.5静止耐荷重(kg)焚き火網:2、焼網:5収納時寸法(cm)約W30×D7×H5内容量1個
注意
※(その他特徴)
※焼網サイズ:(約)W23×D15.5cm
※焚火網サイズ:(約)W24×D24cm
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52638339Q1-506
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする