ウルトラクールキャンピングベッド

ウルトラクールキャンピングベッド - DOD(ディーオーディー)ウルトラクールキャンピングベッド - DOD(ディーオーディー)ウルトラクールキャンピングベッド - DOD(ディーオーディー)ウルトラクールキャンピングベッド - DOD(ディーオーディー)ウルトラクールキャンピングベッド - DOD(ディーオーディー)

夏のキャンプの夜は暑くて寝苦しい。
そんなあなたにおすすめ、メッシュ素材のワイドサイズキャンプ用ベッド(コット)です。
背中のメッシュごしに風が吹き抜け夏のキャンプでの不快な蒸れを軽減させます。
地面の凸凹の影響も受けにくいためキャンプでの睡眠を向上させます。

セット内容キャンピングベッド生地本体、脚部フレーム×4本、メインフレーム(中央部)×2本、メインフレーム(脚部)×4本、キャリーバッグ材質ベッド本体:ポリエステル強化メッシュ(PVCコーティング)カーキ収納サイズ約W21×D83×H5cm材質(フレーム)スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約77×190×19静止耐荷重(kg)100総質量(kg)約4.8内容量1個
注意
※(
※1)耐荷重量は測定値であって、保証値ではありません。ベッドにかかる重量は乗り方や速度によっても変わりますので、あくまで目安としてご検討ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52639057CB1-139-KH
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする