曜日別特売

ショウネンテント

ショウネンテント - DOD(ディーオーディー)ショウネンテント - DOD(ディーオーディー)ショウネンテント - DOD(ディーオーディー)ショウネンテント - DOD(ディーオーディー)ショウネンテント - DOD(ディーオーディー)ショウネンテント - DOD(ディーオーディー)ショウネンテント - DOD(ディーオーディー)ショウネンテント - DOD(ディーオーディー)

身軽な装備でフットワーク軽くソロキャンプを楽しむ、少年の心を忘れないあなたに。
ショウネンテントは持ち運び簡単で、すぐに快適な自分の空間をつくることができる進化型ワンポールテントです。特に前室はチェアとテーブルを置いても余裕がある広さを確保。
自分だけの秘密基地を持って、明日はどこに行きますか?

セット内容アウターテント、インナーテント、ロープ×10本(テントに取り付け済)、ペグ×18本、キャリーバッグ、センターポール、フロントポール材質アウターテント:リップストップ30Dナイロン(シリコンコーティング、PUコーティング、UVカット加工)、インナーテント:ナイロン、フロア:70Dナイロン(PUコーティング)、ポール・ペグ:アルミ合金収納サイズ(約)W48×D18×H18cm外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約220×270×180収納時寸法(cm)(約)W48×D18×H18内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約205×95×160総質量(kg)約3.2収容人数1名内容量1個
注意
※(最低耐水圧) アウターテント:1500mmフロア:3000mm
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52639240T1-602-GYグレー
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
52639249T1-602-TNタン
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする