曜日別特売
T1-602-GY ショウネンテント DOD(ディーオーディー) 52639240

T1-602-GY ショウネンテント DOD(ディーオーディー) 52639240
T1-602-GY ショウネンテント DOD(ディーオーディー) 52639240
T1-602-GY ショウネンテント DOD(ディーオーディー) 52639240
T1-602-GY ショウネンテント DOD(ディーオーディー) 52639240
T1-602-GY ショウネンテント DOD(ディーオーディー) 52639240
T1-602-GY ショウネンテント DOD(ディーオーディー) 52639240

ショウネンテント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
この商品は色など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
グレー
注文コード
52639240
品番
T1-602-GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

身軽な装備でフットワーク軽くソロキャンプを楽しむ、少年の心を忘れないあなたに。
ショウネンテントは持ち運び簡単で、すぐに快適な自分の空間をつくることができる進化型ワンポールテントです。特に前室はチェアとテーブルを置いても余裕がある広さを確保。
自分だけの秘密基地を持って、明日はどこに行きますか?

色
グレー
仕様
UPF50+
セット内容
アウターテント、インナーテント、ロープ×10本(テントに取り付け済)、ペグ×18本、キャリーバッグ、センターポール、フロントポール
材質
アウターテント:リップストップ30Dナイロン(シリコンコーティング、PUコーティング、UVカット加工)、インナーテント:ナイロン、フロア:70Dナイロン(PUコーティング)、ポール・ペグ:アルミ合金
収納サイズ
(約)W48×D18×H18cm
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
組立時:約220×270×180
収納時寸法(cm)
(約)W48×D18×H18
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約205×95×160
総質量(kg)
約3.2
収容人数
1名
注意
※(最低耐水圧) アウターテント:1500mmフロア:3000mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする