曜日別特売

ライダーズワンポールテント

ライダーズワンポールテント - DOD(ディーオーディー)ライダーズワンポールテント - DOD(ディーオーディー)ライダーズワンポールテント - DOD(ディーオーディー)ライダーズワンポールテント - DOD(ディーオーディー)ライダーズワンポールテント - DOD(ディーオーディー)ライダーズワンポールテント - DOD(ディーオーディー)ライダーズワンポールテント - DOD(ディーオーディー)ライダーズワンポールテント - DOD(ディーオーディー)

バイクツーリングキャンプでバイクの積載量に悩んでいるあなたに送る、2ルーム構造のコンパクトなワンポールテントです。
ワンポール構造を採用することで、ツーリングキャンプの際にバイクに積みやすい直径14cm×長さ50cmのコンパクトサイズを実現しました。
設営時には広々眠れる寝室と、テーブルの置ける前室を実現し、すべてのライダーのために充実したバイクツーリングソロキャンプを応援します。

付属品ペグ、ロープ、キャリーバッグ材質テント生地:68D ポリエステル(PUコーティング)収納サイズ(約)直径14×長さ50cm外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約290×290×183材質(ポール)アルミ合金収納時寸法(cm)(約)直径14×長さ50内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約255×133×183総質量(kg)約2.6収容人数1名内容量1個
注意
※(最低耐水圧)フライシート:2000mmフロア:3000mm
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52639215T1-442グレー
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
52639224T1-442-TNタン
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする