フツーノトング
焚き火やBBQで活躍する普通のトングです。
DODロゴを2つに分けたら、ギザギザがちょうど良い感じで、炭や薪が掴みやすい。
シンプルな形状なので狙ったとおりに動かしやすく、小さな小枝もピンポイントで掴めます。
セット内容製品本体、キャリーバッグ
材質鉄、ステンレス
色ブラック
質量(g)300
長さ(cm)42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納)6×44×3.5
内容量1個
焚き火やBBQで活躍する普通のトングです。
DODロゴを2つに分けたら、ギザギザがちょうど良い感じで、炭や薪が掴みやすい。
シンプルな形状なので狙ったとおりに動かしやすく、小さな小枝もピンポイントで掴めます。