PACKOUT カバー付き15インチタフトートバッグ

PACKOUT カバー付き15インチタフトートバッグ - ミルウォーキーツールPACKOUT カバー付き15インチタフトートバッグ - ミルウォーキーツールPACKOUT カバー付き15インチタフトートバッグ - ミルウォーキーツールPACKOUT カバー付き15インチタフトートバッグ - ミルウォーキーツールPACKOUT カバー付き15インチタフトートバッグ - ミルウォーキーツールPACKOUT カバー付き15インチタフトートバッグ - ミルウォーキーツールPACKOUT カバー付き15インチタフトートバッグ - ミルウォーキーツール

PACKOUT(TM) モジュラーシステムの15インチトートシリーズ
1680Dと1800Dバリスティック素材を使用したプロ品質バッグ
究極な耐久性、優れたデザイン

長さ(mm)457幅(mm)(外寸)254質量(kg)4.9高さ(mm)503耐荷重(kg)23ポケット数65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5264333648-22-8316254×457×503
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする