一旦停止レバー左勝手(時計回り)

一旦停止レバー左勝手(時計回り) - トーヨーカネツ一旦停止レバー左勝手(時計回り) - トーヨーカネツ一旦停止レバー左勝手(時計回り) - トーヨーカネツ一旦停止レバー左勝手(時計回り) - トーヨーカネツ一旦停止レバー左勝手(時計回り) - トーヨーカネツ

おっと、危ない!
あなたの職場や仕事場に、危険な場所(箇所)はありませんか?
わかってはいても、やっぱり危険。そんな、安全確認の必要なところに一旦停止レバーを設置することで、事故の防止・安全管理に役立ちます。

用途フォークリフトの通路、高電圧受電盤、薬毒物保管庫、公園、運動施設の出入口に長さ(mm)支柱中心からレバー先端まで:500高さ(mm)(地面からレバー芯まで)900塗装色黄色固定方法アンカーボルト×4本(10.5Φ)自重(kg)約16作動範囲90度内容量1本
関連資料:(0.14MB) (0.1MB)
注意
※固定用のアンカーボルトは付属しておりません、別途ご購入頂く様お願い致します。
※設置の際は必ずアンカーボルトで固定してお使い下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52643458TKSL-L
オープン
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【一旦停止レバー】事故防止・安全管理に役立つ設備
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする