Surface Laptop Go 3 (CPU: Core i5/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/ODDなし/Windows11/12.4型/FPR電源ボタン:あり/プラチナ)

Surface Laptop Go 3 (CPU: Core i5/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/ODDなし/Windows11/12.4型/FPR電源ボタン:あり/プラチナ) - マイクロソフトSurface Laptop Go 3 (CPU: Core i5/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/ODDなし/Windows11/12.4型/FPR電源ボタン:あり/プラチナ) - マイクロソフトSurface Laptop Go 3 (CPU: Core i5/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/ODDなし/Windows11/12.4型/FPR電源ボタン:あり/プラチナ) - マイクロソフトSurface Laptop Go 3 (CPU: Core i5/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/ODDなし/Windows11/12.4型/FPR電源ボタン:あり/プラチナ) - マイクロソフトSurface Laptop Go 3 (CPU: Core i5/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/ODDなし/Windows11/12.4型/FPR電源ボタン:あり/プラチナ) - マイクロソフトSurface Laptop Go 3 (CPU: Core i5/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/ODDなし/Windows11/12.4型/FPR電源ボタン:あり/プラチナ) - マイクロソフト
仕様【ネットワークと接続】Wi-Fi 6E:802.11ax 対応、Bluetooth(R) ワイヤレス 5.1 テクノロジセット内容Surface Laptop Go 3、39W 電源アダプター、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類センサー環境光センサーコントラスト比ディスプレイ:1000:1メモリー容量16GBディスプレイ(タッチ)10 点マルチタッチ、(縦横比)3:2、(色の設定)sRGB、エンハンス解像度ディスプレイ:1536×1024 (148 PPI)保証期間1 年間のハードウェア保証外観トップカバー: 陽極酸化アルミニウム、ベース:アルミニウム、ポリカーボネート複合樹脂およびグラスファイバー素材、30% の再生素材を使用10、色: プラチナセキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ、指紋認証機能付き電源ボタンによる Windows Hello サインインでエンタープライズグレードの保護 (Surface Laptop Go 3 i5/8 GB/128 GB には指紋認証機能付き電源ボタンは搭載されていません)、Windows 11 Secured-core PC明るさディスプレイ:最大 320 nits (標準)RoHS指令(10物質対応)対応ポートUSB-C(R) 3.2 (データ、DisplayPort と充電に対応)、USB-A 3.1、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect ポートカメラ仕様720p HD フロント カメラSSDリムーバブルソリッド ステート ドライブ (SSD): 256 GB内蔵グラフィックスIntel(R) Iris(R) Xe グラフィックス対応ソフトウェアWindows 11 Pro、Microsoft 365 Apps 搭載、Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版オーディオVoice Clarity付きの dual far-field スタジオ マイク、Dolby(R) Audio(TM) Premium 搭載 Omnisonic(R) スピーカー駆動時間(時間)バッテリー:通常のデバイス使用で最長15バッテリー容量(Wh)(公称)41、(最小)40内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52643555XKS-00005
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする