Surface Laptop Studio 2 (CPU: Core i7/ODDなし/Windows11/14.4型/グラフィック:RTX2000Ada/プラチナ)

Surface Laptop Studio 2 (CPU: Core i7/ODDなし/Windows11/14.4型/グラフィック:RTX2000Ada/プラチナ) - マイクロソフトSurface Laptop Studio 2 (CPU: Core i7/ODDなし/Windows11/14.4型/グラフィック:RTX2000Ada/プラチナ) - マイクロソフトSurface Laptop Studio 2 (CPU: Core i7/ODDなし/Windows11/14.4型/グラフィック:RTX2000Ada/プラチナ) - マイクロソフトSurface Laptop Studio 2 (CPU: Core i7/ODDなし/Windows11/14.4型/グラフィック:RTX2000Ada/プラチナ) - マイクロソフト
内蔵グラフィックス
8 GB GDDR6 vRAM を備えた NVIDIAFootnote(R) RTX(TM) 2000 Ada Generation Laptop GPU
2115 MHz ブースト クロック速度、最大 80W のグラフィックス パワー
仕様【ネットワークと接続】Wi-Fi 6E:802.11ax 対応、Bluetooth(R) ワイヤレス 5.3 テクノロジセット内容Surface Laptop Studio 2、電源アダプター:・Intel(R) Iris(R) Xe グラフィックス モデル: 102W・NVIDIA(R) グラフィックス モデル: 120W、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類センサー環境光センサーによる自動明るさ調整、加速度計、ジャイロスコープコントラスト比ディスプレイ:1500:1ディスプレイ(HDRタッチスクリーン):14.4 インチ5 PixelSense(TM) Flow ディスプレイ、(タッチ)10 点マルチタッチ、明るさ:SDR最大500nits(標準)、HDR最大輝度650nits、(縦横比)3:2、(色の設定)sRGB、鮮やかさ解像度ディスプレイ:2400×1600 (200 PPI)保証期間1 年間のハードウェア保証使用CPU第 13 世代 Intel(R) Core(TM) i7-13800H プロセッサ、Intel(R) Evo(TM) プラットフォーム採用、第 3 世代 Intel(R) Movidius 3700VC VPU AI アクセラレーター外観ケース: 陽極酸化アルミニウム、色: プラチナOSWindows11セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ、Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ、Windows 11 Secured-core PCRoHS指令(10物質対応)対応ポートUSB-C(R) x 2、USB4(R) / Thunderbolt(TM) 4 (DisplayPort および Power Delivery) 対応、USB-A 3.1、MicroSDXC カード リーダー、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect ポートカメラ仕様フル HD フロント Surface Studio カメラ、1080p フル HD 広角カメラ、自動フレーミング・アイコンタクト・背景ぼかし付きのWindows Studio エフェクト、Windows Hello 2.0 顔認証カメラリフレッシュレート(Hz)ディスプレイ:最大120対応ソフトウェアWindows 11 Pro、Microsoft 365 Apps搭載Footnote、Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版オーディオVoice Clarity 付きの dual far-field スタジオ マイク、Dolby(R) Atmos(R)搭載クアッド Omnisonic(TM) スピーカー内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー
ストレージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52643634Z1T-0001832GBリムーバブルFootnote8 ソリッド ステート ドライブ (Gen 4 SSD) : 1TB
オープン
649,800
714,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52643668Z4H-0001864GBリムーバブルFootnote8 ソリッド ステート ドライブ (Gen 4 SSD) : 2TB
オープン
789,800
868,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする