SMC
High Durability Series MGPM20-50Z-M9BL-XC4A
●イドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減
●省スペース化を実現:ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減
ストローク(mm)
50
スイッチ
オートスイッチあり
使用圧力(MPa)
0.15~1.0
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
すべり軸受け
ポートねじの種類
Rc
オーダーメイド仕様
片側耐粉塵仕様付【ピストンロッド部】ルブリテーナ2個付【ガイドロッド部】ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52643765
MGPM20-50Z-M9BL-XC4A
¥
30,360
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください