お米の小分け保存袋 7袋入

お米の小分け保存袋 7袋入 - アイメディアお米の小分け保存袋 7袋入 - アイメディアお米の小分け保存袋 7袋入 - アイメディアお米の小分け保存袋 7袋入 - アイメディアお米の小分け保存袋 7袋入 - アイメディアお米の小分け保存袋 7袋入 - アイメディアお米の小分け保存袋 7袋入 - アイメディアお米の小分け保存袋 7袋入 - アイメディア

お米の鮮度を保ち美味しく保存できます。虫やカビ対策としても。
小分け袋に入れることで、冷蔵庫のすき間にも入れやすく、マチ付きの袋だから冷蔵庫の中で自立させて収納ができます。
湿気、乾燥、光を遮断し、お米を密封保存。保存の仕方を変えるだけで、美味しさに違いが出ます。
これから一人暮らしを始める方など、自分用にはもちろんですが、ご家族やご友人へのプレゼントとしてもおすすめです。

仕様【容量の目安】1袋(約)5~5.5合材質本体:紙、ポリエチレン、PET(アルミ蒸着)寸法(mm)縦180×横220+マチ110規格7袋入内容7袋内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
526432661009909
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする