曜日別特売

RCSB 1016SVスプールG1

RCSB 1016SVスプールG1 - SLP WORKS(エスエルピーワークス)

1012SVは軽量リグから重量ルアーまで幅広く快適に使用可能。超々ジュラルミン製SVスプール。
1012SV G1 / 1016SV G1はフィネスからビッグベイトまで快適に使用可能。G1ジュラルミン製超高精度SVスプール。

用途カスタムパーツブラック質量(g)9径(Φmm)スプール:34糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】14-45~90、16-40~80内容量1個
注意
※巻糸量は目安であり、メーカー、アイテム、テンションにより異なります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52642146-
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする