曜日別特売

SLPW EX LTスプール2

SLPW EX LTスプール2 - SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW EX LTスプール2 - SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW EX LTスプール2 - SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW EX LTスプール2 - SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW EX LTスプール2 - SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW EX LTスプール2 - SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW EX LTスプール2 - SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW EX LTスプール2 - SLP WORKS(エスエルピーワークス)

ATDの特性はそのままに、初動レスポンスをさらに向上させる『ATD TYPE-L』を搭載。使用ラインに合わせ自分好みのスプールをカスタム。 19CERTATE、21LUVIAS AIRITYに装着することで簡単に「ATD-TYPE-L」へチューンアップが可能。
【対応機種】22EXIST、18EXIST、19CERTATE、23AIRITY、21LUVIAS AIRITY 各サイズに対応
1000スプールは2000ボディに装着可能ありがとうございます。
LT2500スプールについて
LT2500ノーマルスプールのFC LT機種(22EXISTはLT2500S)への装着は最大ドラグ力が異なり、使用方法によってはギアなど各部品に過負荷を与え、故障の原因となりますので装着はご遠慮ください。
【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書

EX LTスプール2の取付に際しドラグノブの交換を必要とする機種はございません。

用途カスタムパーツ内容量1個
注意
※巻糸量は目安であり、メーカー・アイテム・テンションにより異なります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
糸巻き量(号-m)
糸巻量(lb-m)
ドラグ力(Kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
526424082000SS24【標準】#0.2-210、#0.3-200、#0.4-130【標準(ナイロン)】2-120、2.5-100、3-70最大:5
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
526424172500SS26【標準】#0.4-200、#0.5-170、#0.6-150【標準(ナイロン)】2.5-200、3-150、4-100最大:5
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
526424262500S26【標準】#0.6-200、#0.8-190、#1.0-140【標準(ナイロン)】4-150、5-120、6-100最大:5
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
52642435250028【標準】#0.6-290、#0.8-200、#1.0-190【標準(ナイロン)】4-230、6-150、8-100最大:10
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
526424443000S29【標準】#0.6-290、#0.8-200、#1.0-190【標準(ナイロン)】4-230、6-150、8-100最大:10
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
52642460300029【標準】#1-200、#1.2-190、#1.5-170【標準(ナイロン)】8-150、10-120、12-100最大:10
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
526424693000D30【標準】#1.2-430、#1.5-300、#2-230【標準(ナイロン)】10-260、12-200、16-150最大:10
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
526424784000S34【標準】#1.0-200、#1.2-190、#1.5-170【標準(ナイロン)】8-150、10-120、12-100最大:10
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
526424874000D34【標準】#1.5-430、#2-300、#2.5-260【標準(ナイロン)】10-330、14-230、20-150最大:10
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
526424965000S39【標準】#1.2-310、#1.5-200、#2-170【標準(ナイロン)】10-190、12-150、14-130最大:12
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする