SLPW ダイワ電動リール用コード各種

SLPW ダイワ電動リール用コード各種 - SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW ダイワ電動リール用コード各種 - SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW ダイワ電動リール用コード各種 - SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW ダイワ電動リール用コード各種 - SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW ダイワ電動リール用コード各種 - SLP WORKS(エスエルピーワークス)

・SLPW スーパーパワーコード220
標準品の270cmに対し、全長を短くすることで軽量化と約10%の効率向上を果たし取回しに優れた220cmのショートタイプ。 コードの抵抗値が下がることで、高負荷時に電圧低下が生じた際に、限界域での電圧低下によるIC制御を回避する効果が上がります。
通常使用時に10%の効率アップ(スピードアップや低燃費化)があるわけではありません。
・SLPW スーパーパワーコード500
釣り座を選ばない、全長5mのロングコード。 釣り座から離れた船首や船尾位置の電源でもご使用いただけます。
・SLPW スーパーAIRコード220
多くの機種に採用されている純正コード(スーパーパワーコード270)との重量比で50%減。 手持ちの快適性を追求した極細コードでタックルの取り回しを改善。
DAIWA電動リール150~400サイズまで対応。

用途電動リールアクセサリー内容量1個
注意
※・電源コードは消耗品です。使用期間「2年」もしくは使用回数「60回」を目安とした交換をおすすめします。
※ ・【コードの色分けについて】 標準品『黒』を基準に、短いコードを『赤』、長いコードを『青』としています。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
対応機種
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52642189-210DAIWA電動リール150~1000
4,998
4,998
5,498(税込)
当日出荷
52642198-250DAIWA電動リール150~1000
4,998
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
52642207-430DAIWA電動リール150~1000
5,998
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
52642216-125シーボーグ、レオブリッツ、マグマックス、ハイパータナコンシリーズ 150~400サイズ
3,898
2,998
アウトレット
3,298(税込)
当日出荷
残り3点です
52642225-360シーボーグ800/1200、マリンパワー
8,998
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする