曜日別特売

電気炉ばた焼き器「酒と小鍋と炙りと私」

電気炉ばた焼き器「酒と小鍋と炙りと私」 - THANKO(サンコー)[電子機器]電気炉ばた焼き器「酒と小鍋と炙りと私」 - THANKO(サンコー)[電子機器]電気炉ばた焼き器「酒と小鍋と炙りと私」 - THANKO(サンコー)[電子機器]電気炉ばた焼き器「酒と小鍋と炙りと私」 - THANKO(サンコー)[電子機器]電気炉ばた焼き器「酒と小鍋と炙りと私」 - THANKO(サンコー)[電子機器]

炙り焼きも鍋もこれ1台で楽しめる、コンパクトサイズの卓上ラジエントヒーター

セット内容本体、鍋、鍋蓋、焼き網、日本語取扱説明書材質本体:ポリプチレンテレフタレート ガラス繊維入り、本体トッププレート:ナノクリスタルガラス、鍋:アルミニウム(セラミックコーティング)、焼き網:ステンレス質量(g)本体:約1090、鍋(蓋含む):約900、焼き網:約250容量(L)1.2(すりきり一杯時)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大約1000ケーブル長(m)約1.2最高温度(℃)約700(トッププレート温度)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:190×200×65、鍋(持ち手・蓋含む):230×180×150、焼き網(持ち手含む):160×260×45安全装置サーモスタット、温度ヒューズ、電流ヒューズプレート温度(℃)200W:約200、400W:約360、600W:約480、800W:約620、1000W:約700内容量1個
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※異常を感じたらただちにご使用をやめ、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52644070RADHEAHWH
9,637
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥680/税込¥748
北海道地方1¥680/税込¥748
沖縄地方1¥680/税込¥748
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする