曜日別特売

ピクチャーハンガーセット

ピクチャーハンガーセット - 荒川技研工業ピクチャーハンガーセット - 荒川技研工業ピクチャーハンガーセット - 荒川技研工業

片ループワイヤー長さ1.5mとフック(ハンガー)のセットです。

用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。ワイヤー長さ(m)1.5内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
材質
耐荷重(kg)
仕上
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52645655AM20 0815 ループフックAM20+ループワイヤーΦ0.8真鍮、スチール5クロームメッキワイヤー/0.8
1,910
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
52645664AF-3 クローム 1215 ループフックAF-3+ループワイヤーΦ1.2亜鉛ダイカスト10クロームメッキワイヤー/1.2
1,510
1,398
1,538(税込)
当日出荷
52645680BS-20RP 1515 ループフック-BS20+ループワイヤーΦ1.5ステンレス30サテンワイヤー/1.5
2,260
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする