ピクチャーレール MC用アタッチメント

ピクチャーレール MC用アタッチメント - 荒川技研工業ピクチャーレール MC用アタッチメント - 荒川技研工業ピクチャーレール MC用アタッチメント - 荒川技研工業ピクチャーレール MC用アタッチメント - 荒川技研工業ピクチャーレール MC用アタッチメント - 荒川技研工業ピクチャーレール MC用アタッチメント - 荒川技研工業ピクチャーレール MC用アタッチメント - 荒川技研工業ピクチャーレール MC用アタッチメント - 荒川技研工業

MCレール対応のアタッチメント。天井・壁付けでワンタッチ型とフック型があります。

内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
仕上
使用ワイヤー(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52645540BS-32R-R silver真鍮梨地ニッケルメッキΦ1.0~1.5
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
52645549BS-32R-R white真鍮塗装(ホワイト)Φ1.0~1.5
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
52645567BS-36D-R真鍮梨地ニッケルメッキΦ1.0~1.5
1,150
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
52645610MCD-2ステンレス、真鍮塗装(シルバー)Φ0.6~1.5
800
729
802(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
52645576MCD-4 silver真鍮、ステンレス梨地ニッケルメッキΦ0.6~1.5
850
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
52645558BS-32R-R black真鍮塗装(ブラック)Φ1.0~1.5
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
52645585MCD-4 white真鍮、ステンレス塗装(ホワイト)Φ0.6~1.5
1,000
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
52645594MCD-4 black真鍮、ステンレス塗装(ブラック)Φ0.6~1.5
1,000
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする