荒川技研工業
ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.0~1.5用)
10~30kg対応のビス止め用ワイヤーグリッパー。
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
適合径(Φmm)
ワイヤー/1.0、1.2、1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52645244
BS-16+T
ステンレス、真鍮
サテン、ニッケルメッキ
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
52645278
BS-30B
ステンレス
サテン
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
52646224
BS-35
ステンレス
サテン
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52645260
BS-60
ステンレス
サテン
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52645287
BS-302
ステンレス
サテン
¥
350
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください