荒川技研工業
吊り棚用ワイヤーグリッパー
棚板の高さ調節は金具下側で簡単に行えます。
材質
スチール、真鍮
仕上
クロームメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52644824
BU-70
ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
ワイヤー/1.0、1.2、1.5
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52644840
SU-70
ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70
ワイヤー/1.5、2.0、2.5
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください