荒川技研工業
ワイヤグリッパー・ループ
ループの径は自由に調節できるのでイベントブースなどで自由にワイヤー吊りを行うことができます。
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52644684
BS-25
ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
ワイヤー/1.0、1.2、1.5
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
52644700
SF-25
ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70
ワイヤー/1.5、2.0、2.5
¥
3,050
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
52644709
MF-25
100
ワイヤー/3.0
¥
5,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください