荒川技研工業
ワイヤグリッパー・リング
リングに掛けて吊るすことができるワイヤーグリッパー。
用途
ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
耐荷重(kg)
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52645190
AR-1
真鍮、スチール
5
ワイヤー/1.0、1.2
¥
850
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
52645199
BS-22
真鍮
ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
ワイヤー/1.0、1.2、1.5
¥
900
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
52645217
MF-21S
ステンレス
100
ワイヤー/3.0
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52645208
SF-21
ステンレス
ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70
ワイヤー/1.5、2.0、2.5
¥
2,050
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52645226
WF-21
ステンレス
ワイヤーΦ3.0:100、Φ4.0:150、Φ5.0:200、Φ6.0:300
ワイヤー/3.0、4.0、5.0、6.0
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください