アンカー取付用ワイヤーグリッパー

アンカー取付用ワイヤーグリッパー - 荒川技研工業アンカー取付用ワイヤーグリッパー - 荒川技研工業アンカー取付用ワイヤーグリッパー - 荒川技研工業アンカー取付用ワイヤーグリッパー - 荒川技研工業アンカー取付用ワイヤーグリッパー - 荒川技研工業アンカー取付用ワイヤーグリッパー - 荒川技研工業アンカー取付用ワイヤーグリッパー - 荒川技研工業アンカー取付用ワイヤーグリッパー - 荒川技研工業

ナットアンカーに取付ける金具です。

用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
耐荷重(kg)
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52644639BS-38+Tステンレス、真鍮ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30ワイヤー/1.0、1.2、1.5
1,550
1,498
1,648(税込)
当日出荷
52644666MF-33M+T-Sステンレス100ワイヤー/3.0
4,200
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
52644657MF-38ステンレス100ワイヤー/3.0
2,750
2,488
2,737(税込)
4日以内出荷
返品不可
52644648SF-38+Tステンレス、真鍮ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70ワイヤー/1.5、2.0、2.5
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする