ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.5~2.5用)

ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.5~2.5用) - 荒川技研工業ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.5~2.5用) - 荒川技研工業ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.5~2.5用) - 荒川技研工業ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.5~2.5用) - 荒川技研工業ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.5~2.5用) - 荒川技研工業ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.5~2.5用) - 荒川技研工業ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.5~2.5用) - 荒川技研工業ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.5~2.5用) - 荒川技研工業

30~70kg対応のビス止め用ワイヤーグリッパー。

材質ステンレス耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70仕上サテン適合径(Φmm)ワイヤー/1.5、2.0、2.5内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52645296SF-30B
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
52645314SF-40
1,800
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
52645269SF-60
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
52644797SF-35
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
52645305SF-302
300
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする