荒川技研工業
パネル吊り用ワイヤーグリッパー
パネルに穴を開け付属のネジを通して取り付けます。
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
適合径(Φmm)
ワイヤー/1.0、1.2、1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52644937
SF-31L-S
亜鉛ダイカスト、樹脂
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52644876
BS-31
ステンレス
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
52644885
BS-31L-S
亜鉛ダイカスト
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52644928
SF-31S
亜鉛ダイカスト
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください