曜日別特売

木目調ラック モクメタル 置きタイプ・幅55cm

木目調ラック モクメタル 置きタイプ・幅55cm - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)木目調ラック モクメタル 置きタイプ・幅55cm - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)木目調ラック モクメタル 置きタイプ・幅55cm - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

◎工具不要で組立簡単
◎耐荷重10kg/棚板1枚あたり
◎段差のある所でも調整可能なアジャスター付き
◎下棚の位置は3段階で調整可能
◎キッチン・リビング・玄関周りなど生活の
様々なシーンで自在にお使い頂けます。

用途キッチン・リビング収納材質【フレーム・パイプ】ステンレス、【フレーム・樹脂部】PP、【棚・金属部】溶融亜鉛鍍金カラー鋼板、【棚・樹脂部】PP、【アジャスター・ネジ】ステンレス、【アジャスター・樹脂部】PP、【つまみネジ・ネジ】ステンレス、【つまみネジ・樹脂部】ナイロン質量(kg)2.12棚板耐荷重(kg)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×240×500棚寸法(幅W×奥行D)(mm)551×210内容量1個
注意
◎火の近くには置かないで下さい。
◎棚以外の用途で使用しないで下さい。
◎棚の制限荷重をお守りください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52644350MPP2-55
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥2,600/税込¥2,860
沖縄地方1¥3,100/税込¥3,410
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする