木目調ラック モクメタル つっぱりタイプ・幅75cm

木目調ラック モクメタル つっぱりタイプ・幅75cm - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)木目調ラック モクメタル つっぱりタイプ・幅75cm - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

◎工具不要で組立簡単
◎耐荷重10kg/棚板1枚あたり
◎棚板の位置は5cm間隔で調整可能
◎棚板2枚のうち1枚は縦方向にも取り付け可能。
マグネットツールと組み合わせてボードと
してもお使い頂けます。

用途キッチン収納材質【支柱・パイプ】アルミ、【支柱・金具】ステンレス、【支柱・樹脂部】PP・PE・ABS・ナイロン、【棚・金属部】溶融亜鉛鍍金カラー鋼板・ステンレス、【棚・樹脂部】PP質量(kg)3.3棚板耐荷重(kg)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)556×261×554~900棚寸法(幅W×奥行D)(mm)752×222内容量1個
注意
◎取付場所の強度を事前に十分ご確認下さい。
◎支柱の取り付け時、接地面は必ず拭き掃除してください。
◎火の近くには設置しないで下さい。
◎接地面が不安定な場所での取り付けはおやめください。
◎定期的に支柱の緩みが無いかご確認下さい。
◎棚の制限荷重をお守り下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52644368MTP2-75
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥2,600/税込¥2,860
沖縄地方1¥3,100/税込¥3,410
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする